text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PRECISION TWEEZERS 125 MM


Pęseta tytanowa Szczególnie nadaje się do precyzyjnych zadań wymagających odporności na korozję, wysokiej wytrzymałości i niskiej wagi. Wysokiej jakości stop tytanu zapewnia odporność na wysokie temperatury i bardzo dobrą odporność na korozję w powietrzu, morzu i różnych środowiskach przemysłowych w temperaturze pokojowej. Do czyszczenia lub procesów ch

Numer artykułu 1K976177
Kształt Prosty
Antymagnetyczny Tak
Niklowane Nie
Długość (mm) 120
Marka Knipex
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt Prosty
Antymagnetyczny Tak
Niklowane Nie
Długość (mm) 120
Marka Knipex
Type Precision Tweezer

Opis

Pęseta tytanowa Szczególnie nadaje się do precyzyjnych zadań wymagających odporności na korozję, wysokiej wytrzymałości i niskiej wagi. Wysokiej jakości stop tytanu zapewnia odporność na wysokie temperatury i bardzo dobrą odporność na korozję w powietrzu, morzu i różnych środowiskach przemysłowych w temperaturze pokojowej. Do czyszczenia lub procesów chemicznych, stosowania w wysokich temperaturach oraz w biologii, medycynie lub chirurgii. 100% antymagnetyczny. Antybakteryjna. - Powierzchnia: matowa- Wykończenie: proste- Szerokość końcówek (A): 0,6 mm- Szerokość końcówek (B): 0,8mm- Wersja końcówki pęsety: szpiczasta- Odporne na korozję: tak- Odporność na kwasy: doskonała- Testowane ESD: nie- Testowane VDE: nie- Sektory: Przemysł elektroniczny Producenci zegarków Jubilerzy Laboratoria w zastosowaniach biologicznych i medycznych Medycyna Biologia Chirurgia Czyszczenie/procesy chemiczne- Magnetyczna: niemagnetyczna (100%)- Zachowanie: Przewodzące

Numery artykułów

Numer artykułu 1K976177
EAN 4003773054726
UBB 500513364314
UNSPSC 27112105
Artykuł producenta nr 92 23 05
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.