text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PRECISION CIRCLIP PLIER 210MM


Precyzyjne szczypce do pierścieni osadczych do pracy ciągłej: do 10 razy dłuższa żywotność w porównaniu z końcówkami toczonymi. Z wkładanymi końcówkami zapewniającymi niezawodną pracę. Bardzo wytrzymałe przy pracy ciągłej, do 10 razy dłuższa żywotność. Precyzyjne, płynnie działające złącze śrubowe. Kute. Duże powierzchnie styku na końcówkach: brak zniek

Numer artykułu 9Q386050
Konstrukcja Prostokątny
Izolowany Tak
Ze sprężyną Tak
Długość (mm) 210
Zakres mocowania (mm) 40 - 100
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prostokątny
Izolowany Tak
Ze sprężyną Tak
Długość (mm) 210
Zakres mocowania (mm) 40 - 100
Odpowiedni do zewnętrznych pierścieni blokujących Tak
Marka Knipex
Type Precision Circlip Pliers

Opis

Precyzyjne szczypce do pierścieni osadczych do pracy ciągłej: do 10 razy dłuższa żywotność w porównaniu z końcówkami toczonymi. Z wkładanymi końcówkami zapewniającymi niezawodną pracę. Bardzo wytrzymałe przy pracy ciągłej, do 10 razy dłuższa żywotność. Precyzyjne, płynnie działające złącze śrubowe. Kute. Duże powierzchnie styku na końcówkach: brak zniekształceń pierścieni osadczych, łatwy montaż. Wąska główka umożliwia stosowanie w ograniczonych przestrzeniach. Wewnętrzna sprężyna otwierająca, zabezpieczona i zamknięta. Rękojeści z antypoślizgową powłoką z tworzywa sztucznego.

Numery artykułów

Numer artykułu 9Q386050
EAN 4003773079620
UBB 500641749931
UNSPSC 27112140
Artykuł producenta nr 49 41 A31
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.