text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PRECISION CIRCLIP PLIER 165MM


Precyzyjne szczypce do pierścieni osadczych o dużej wytrzymałości w pracy ciągłej: do 10 razy dłuższa żywotność w porównaniu z końcówkami toczonymi. Wkładane końcówki zapewniają niezawodną pracę. Duże powierzchnie styku na końcówkach: brak zniekształceń pierścieni osadczych, łatwy montaż. Połączenie śrubowe: precyzyjna praca szczypiec bez luzów. Antypoś

Numer artykułu 1G361445
Konstrukcja Prostokątny
Izolowany Tak
Ze sprężyną Tak
Długość (mm) 165
Zakres mocowania (mm) 19 - 60
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prostokątny
Izolowany Tak
Ze sprężyną Tak
Długość (mm) 165
Zakres mocowania (mm) 19 - 60
Odpowiedni do zewnętrznych pierścieni blokujących Nie
Marka Knipex
Type Precision Circlip Pliers

Opis

Precyzyjne szczypce do pierścieni osadczych o dużej wytrzymałości w pracy ciągłej: do 10 razy dłuższa żywotność w porównaniu z końcówkami toczonymi. Wkładane końcówki zapewniają niezawodną pracę. Duże powierzchnie styku na końcówkach: brak zniekształceń pierścieni osadczych, łatwy montaż. Połączenie śrubowe: precyzyjna praca szczypiec bez luzów. Antypoślizgowa powłoka z tworzywa sztucznego na rękojeściach. z zabezpieczeniem przed nadmiernym rozszerzeniem (regulowanym za pomocą ogranicznika). regulacja za pomocą śruby sześciokątnej. idealne do produkcji seryjnej, ponieważ skutecznie zapobiega nadmiernemu rozszerzaniu się pierścieni.

Numery artykułów

Numer artykułu 1G361445
EAN 4003773080695
UBB 500641748941
UNSPSC 27112140
Artykuł producenta nr 48 41 J21
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.