Szczypce do pomp wodnych
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
Obcęgi & szczypce
Szczypce do pomp wodnych
5Z184176
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
KNIP PLIERS WRENCH 268X73X29
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
5Z184176
Izolowany
Tak
Długość (mm)
250
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Tak
Szerokość szczęk (mm)
46
Konstrukcja uchwytu
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Tak
Długość (mm)
250
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Tak
Szerokość szczęk (mm)
46
Konstrukcja uchwytu
Inny
Testowane przez VDE
Tak
Marka
Knipex
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Szczypce-klucz zastępują konieczność stosowania zestawów kluczy metrycznych i calowych. Gładkie szczęki do montażu elementów galwanizowanych bez uszkodzeń - praca bezpośrednio na chromie! Praktyczna skala regulacji: Laserowo wycięta skala (metryczna i calowa) umożliwia wstępne ustawienie szerokości w poprzek płaskowników. Doskonałe do chwytania, przytrzymywania, dociskania i gięcia obrabianych elementów. Bezluzowy docisk szczęk zapobiega uszkodzeniom krawędzi wrażliwych powierzchni. Brak niezamierzonego przesunięcia szczęk chwytających i brak poślizgu złącza. Równoległe szczęki zapewniają solidniejszy chwyt, a ich konstrukcja umożliwia elastyczną regulację wszystkich szerokości do określonego maksymalnego rozmiaru. Zasada działania zapadki umożliwia szybkie i łatwe dokręcanie i zwalnianie wszystkich połączeń śrubowych. Wysokie przełożenie dźwigni zapewnia dużą siłę chwytu. - Grubość szczęk (przegub) (B2): 8.0mm- Grubość przegubu (B3): 14.0mm- Grubość końcówek (B1): 8.0mm- Pozycje regulacji: 19- Pojemność nakrętek: Ø 2- Pojemność dla nakrętek: 52mm
Numery artykułów
Numer artykułu
5Z184176
EAN
4003773082408
UBB
500700729261
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
86 06 250