Szczypce do instalacji elektrycznych 6 funkcji w jednej parze szczypiec. do chwytania płaskich i okrągłych materiałów, do gięcia, usuwania zadziorów, cięcia kabli, ściągania izolacji i zaciskania tulejek kablowych. Gładkie powierzchnie w pobliżu końcówek chwytają pojedyncze żyły bez ich uszkadzania, ząbkowane powierzchnie chwytające i uchwyt rurowy do chwytania płaskich i okrągłych materiałów. Wyraźnie ścięta krawędź zewnętrzna na powierzchniach chwytających do pracy na podtynkowych puszkach przyłączeniowych i usuwania zadziorów z otworów przelotowych. Otwory do ściągania izolacji dla przewodów 0,75 - 1,5 mm² i 2,5 mm². Zaciskarka do tulejek kablowych 0,5 - 2,5 mm². Nożyce do kabli z (hartowanymi indukcyjnie) precyzyjnymi krawędziami tnącymi do kabli miedzianych i aluminiowych do 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Wąskie wymiary dla łatwego dostępu. W przypadku modeli ze sprężyną rozwierającą zintegrowaną w przegubie, aktywowana dźwignia blokująca utrzymuje krawędzie tnące zamknięte, podczas gdy inne funkcje pozostają aktywne. inteligentny mechanizm zatrzaskowy umożliwia chwytanie bez otwierania szczypiec. Krawędź tnąca pozostaje zamknięta i zabezpieczona. - Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: Ø 15 mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: 50mm²- Zdolność zdejmowania izolacji z pojedynczych żył: 0,75 - 1,5 mm² / 2,5 mm²- Wydajność w milimetrach kwadratowych: 0,5 - 2,5 mm²- AWG: 1 / 0