text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

KNIP PLIERS 85 8741-250MM


Wielozakresowy klucz trzpieniowy do nakrętek i śrub metrycznych i calowych o szerokości od 10 do 32 mm (3/8 do 1 1/4), samozaciskowy od 17 mm: brak poślizgu na obrabianym przedmiocie. Bezluzowe chwytanie metrycznych lub calowych śrub z łbem sześciokątnym, bez zaokrąglania łbów śrub. Niezawodny i mocny chwyt zaokrąglonych, zardzewiałych lub grubo powlekanych śrub i wkrętów. Idealne do prac przy układach hamulcowych pojazdów. Szybkie dokręcanie połączeń śrubowych za pomocą grzechotki. Naciśnięcie przycisku umożliwia regulację na obrabianym przedmiocie, również jedną ręką. Precyzyjna regulacja zapewniająca optymalne dostosowanie do różnych rozmiarów obrabianych przedmiotów i wygodną szerokość uchwytu. Konstrukcja przegubu skrzynkowego zapewniająca wysoką stabilność dzięki podwójnemu prowadzeniu. Niezawodne blokowanie śruby zawiasu: brak niezamierzonego przesunięcia. Korzystne działanie dźwigni: optymalne przenoszenie siły. Osłona przed przytrzaśnięciem zapobiega przytrzaśnięciu palców operatora. Zastępuje zestaw kluczy, idealny do dokręcania nakrętek zabezpieczających. - Pozycje regulacji: 15- Możliwości dla nakrętek: Ø 3/8 - 1 1/4 cala- Pojemność dla nakrętek: Ø 10 - 32 mm

Numer artykułu K1085.410.250
Izolowany Tak
Długość (mm) 250
Szerokość szczęk (mm) 32
Liczba ustawień 15
Marka Knipex
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Długość (mm) 250
Szerokość szczęk (mm) 32
Liczba ustawień 15
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 315
Kod towaru 8204120000
Type Patented Multiple Slip Joint Spanner

Opis

Wielozakresowy klucz trzpieniowy do nakrętek i śrub metrycznych i calowych o szerokości od 10 do 32 mm (3/8 do 1 1/4), samozaciskowy od 17 mm: brak poślizgu na obrabianym przedmiocie. Bezluzowe chwytanie metrycznych lub calowych śrub z łbem sześciokątnym, bez zaokrąglania łbów śrub. Niezawodny i mocny chwyt zaokrąglonych, zardzewiałych lub grubo powlekanych śrub i wkrętów. Idealne do prac przy układach hamulcowych pojazdów. Szybkie dokręcanie połączeń śrubowych za pomocą grzechotki. Naciśnięcie przycisku umożliwia regulację na obrabianym przedmiocie, również jedną ręką. Precyzyjna regulacja zapewniająca optymalne dostosowanie do różnych rozmiarów obrabianych przedmiotów i wygodną szerokość uchwytu. Konstrukcja przegubu skrzynkowego zapewniająca wysoką stabilność dzięki podwójnemu prowadzeniu. Niezawodne blokowanie śruby zawiasu: brak niezamierzonego przesunięcia. Korzystne działanie dźwigni: optymalne przenoszenie siły. Osłona przed przytrzaśnięciem zapobiega przytrzaśnięciu palców operatora. Zastępuje zestaw kluczy, idealny do dokręcania nakrętek zabezpieczających. - Pozycje regulacji: 15- Możliwości dla nakrętek: Ø 3/8 - 1 1/4 cala- Pojemność dla nakrętek: Ø 10 - 32 mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1085.410.250
EAN 4003773054566
UBB 500503501511
UNSPSC 27112101
Artykuł producenta nr 87 41 250
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.