text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PLIERS 85 8551-250A


Szczypce do sprężynowych opasek zaciskowych Obrotowe, uniwersalne wkładki chwytające do niezawodnego chwytania opasek we wszystkich pozycjach. Wkładki szczęk można również obracać pod obciążeniem. Wyjątkowo dobra dźwignia umożliwiająca łatwe otwieranie opasek bez większego wysiłku. Smukła konstrukcja głowicy, wąska szerokość głowicy, obrotowe wkładki chwytające sprawiają, że jest to idealne narzędzie, szczególnie w ograniczonych przestrzeniach. Dodatkowa funkcja: delikatne odłączanie węży za pomocą ząbkowanej szczęki. Regulacja QuickSet: regulacja poprzez przesunięcie bezpośrednio na obrabiany przedmiot. może być stosowany do standardowych, zajmujących mało miejsca, sprężynowych opasek zaciskowych do węży oraz do sprężynowych opasek taśmowych o rozmiarze nominalnym do 70 mm. umożliwia zakres zacisku ponad 40 mm. - Pojemność: Ø max. 70 mm- Pozycje regulacji: 25

Numer artykułu K1085.000.250
Ochrona powierzchni Chromowane
Całkowita długość (mm) 250
Długość (mm) 250
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Dla średnicy węża (mm) 70 - 70
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Całkowita długość (mm) 250
Długość (mm) 250
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Dla średnicy węża (mm) 70 - 70
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 365
Kod towaru 8204120000
Type Hose Clamp Pliers

Opis

Szczypce do sprężynowych opasek zaciskowych Obrotowe, uniwersalne wkładki chwytające do niezawodnego chwytania opasek we wszystkich pozycjach. Wkładki szczęk można również obracać pod obciążeniem. Wyjątkowo dobra dźwignia umożliwiająca łatwe otwieranie opasek bez większego wysiłku. Smukła konstrukcja głowicy, wąska szerokość głowicy, obrotowe wkładki chwytające sprawiają, że jest to idealne narzędzie, szczególnie w ograniczonych przestrzeniach. Dodatkowa funkcja: delikatne odłączanie węży za pomocą ząbkowanej szczęki. Regulacja QuickSet: regulacja poprzez przesunięcie bezpośrednio na obrabiany przedmiot. może być stosowany do standardowych, zajmujących mało miejsca, sprężynowych opasek zaciskowych do węży oraz do sprężynowych opasek taśmowych o rozmiarze nominalnym do 70 mm. umożliwia zakres zacisku ponad 40 mm. - Pojemność: Ø max. 70 mm- Pozycje regulacji: 25

Numery artykułów

Numer artykułu K1085.000.250
EAN 4003773077329
UBB 500625385124
UNSPSC 27112101
Artykuł producenta nr 85 51 250 A
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.