text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PLIER WRENCH 250MM


Szczypce-klucz zastępują potrzebę stosowania zestawów kluczy metrycznych i calowych. Gładkie szczęki do montażu elementów galwanizowanych bez uszkodzeń - praca bezpośrednio na chromie! Doskonałe do chwytania, przytrzymywania, dociskania i gięcia elementów. Bezluzowy docisk szczęk zapobiega uszkodzeniom krawędzi wrażliwych elementów. Szybka regulacja pop

Numer artykułu 5P372448
Długość (mm) 250
Szerokość szczęk (mm) 52
Konstrukcja uchwytu Inny
Liczba ustawień 19
Marka Knipex
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 250
Szerokość szczęk (mm) 52
Konstrukcja uchwytu Inny
Liczba ustawień 19
Marka Knipex
Type Pliers Wrench

Opis

Szczypce-klucz zastępują potrzebę stosowania zestawów kluczy metrycznych i calowych. Gładkie szczęki do montażu elementów galwanizowanych bez uszkodzeń - praca bezpośrednio na chromie! Doskonałe do chwytania, przytrzymywania, dociskania i gięcia elementów. Bezluzowy docisk szczęk zapobiega uszkodzeniom krawędzi wrażliwych elementów. Szybka regulacja poprzez naciśnięcie przycisku bezpośrednio na obrabianym elemencie. Brak niezamierzonego przesunięcia szczęk chwytających i brak poślizgu złącza. Równoległe szczęki zapewniają solidniejszy chwyt, a ich konstrukcja umożliwia elastyczną regulację wszystkich szerokości do określonego rozmiaru maksymalnego. Zasada działania zapadki umożliwia szybkie i łatwe dokręcanie i zwalnianie wszystkich połączeń śrubowych. Wysokie przełożenie dźwigni zapewnia dużą siłę chwytu. Szczypce z punktem mocowania uwięzi do montażu systemu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości. - Grubość szczęk (przegub) (B2): 8.0mm- Grubość przegubu (B3): 14.0mm- Grubość końcówek (B1): 8.0mm- Pozycje regulacji: 19- Pojemność nakrętek: Ø 2- Pojemność dla nakrętek: 52 mm

Numery artykułów

Numer artykułu 5P372448
EAN 4003773080138
UBB 500641769723
UNSPSC 27112104
Artykuł producenta nr 86 05 250 T
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.