text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PLATBEKTANG 20 2006-160MM


Szczypce płaskie Płaskie, krótkie, szerokie szczęki. Odpowiednie do chwytania płaskich materiałów w łatwo dostępnych miejscach. Radełkowane powierzchnie chwytające. - Grubość szczęk (przegub) (T1): 9,5mm- Długość szczęk (L3): 30.0mm- Szerokość główki (W3): 17,0 mm- Testowane przez VDE: tak

Numer artykułu K1020.600.160
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Całkowita długość (mm) 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Materiał Stal
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Całkowita długość (mm) 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Materiał Stal
Konstrukcja uchwytu Inny
Osłona uchwytu Inny
Testowane przez VDE Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 197.7
Type VDE Flat Nose Pliers

Opis

Szczypce płaskie Płaskie, krótkie, szerokie szczęki. Odpowiednie do chwytania płaskich materiałów w łatwo dostępnych miejscach. Radełkowane powierzchnie chwytające. - Grubość szczęk (przegub) (T1): 9,5mm- Długość szczęk (L3): 30.0mm- Szerokość główki (W3): 17,0 mm- Testowane przez VDE: tak

Numery artykułów

Numer artykułu K1020.600.160
EAN 4003773033783
UBB 419100384900
UNSPSC 27112126
Artykuł producenta nr 20 06 160
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.