text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

KNIP PLATBEKTANG 20 2001-160MM


Szczypce płaskie Płaskie, krótkie, szerokie szczęki. Odpowiednie do chwytania płaskich materiałów w łatwo dostępnych miejscach. Radełkowane powierzchnie chwytające. - Grubość szczęk (przegub) (T1): 9,5mm- Długość szczęk (L3): 30.0mm- Szerokość główki (W3): 17.0mm

Numer artykułu K1020.100.160
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Inny
Całkowita długość (mm) 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Materiał Stal
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Inny
Całkowita długość (mm) 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Materiał Stal
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Testowane przez VDE Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 140
Kod towaru 8203200000
Type Flat Nose Pliers

Opis

Szczypce płaskie Płaskie, krótkie, szerokie szczęki. Odpowiednie do chwytania płaskich materiałów w łatwo dostępnych miejscach. Radełkowane powierzchnie chwytające. - Grubość szczęk (przegub) (T1): 9,5mm- Długość szczęk (L3): 30.0mm- Szerokość główki (W3): 17.0mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1020.100.160
EAN 4003773033882
UBB 419100020330
UNSPSC 27112126
Artykuł producenta nr 20 01 160
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.