text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PLATBEKTANG 20 2001-140MM


Szczypce płaskie Płaskie, krótkie, szerokie szczęki. Odpowiednie do chwytania płaskich materiałów w łatwo dostępnych miejscach. Radełkowane powierzchnie chwytające. - Grubość szczęk (przegub) (T1): 9,5mm- Długość szczęk (L3): 28,0mm- Szerokość główki (W3): 15,5mm

Numer artykułu K1020.100.140
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Inny
Całkowita długość (mm) 140
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Materiał Stal
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Inny
Całkowita długość (mm) 140
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Materiał Stal
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Testowane przez VDE Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 100
Kod towaru 8203200000
Type Flat Nose Pliers

Opis

Szczypce płaskie Płaskie, krótkie, szerokie szczęki. Odpowiednie do chwytania płaskich materiałów w łatwo dostępnych miejscach. Radełkowane powierzchnie chwytające. - Grubość szczęk (przegub) (T1): 9,5mm- Długość szczęk (L3): 28,0mm- Szerokość główki (W3): 15,5mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1020.100.140
EAN 4003773022794
UBB 419100020256
UNSPSC 27112126
Artykuł producenta nr 20 01 140
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.