text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PINC GEB PRECISIE 92 3436-155MM


Pęsety uniwersalne Pęsety uniwersalne są odpowiednie do wymagających standardowych zastosowań i precyzyjnych zadań. Szeroka gama wzorów: proste, kątowe, powierzchnie chwytające i uchwyty gładkie lub ząbkowane, z igłami, wąskimi lub tępymi końcówkami, a także różne długości. Dla przemysłu elektronicznego, zegarmistrzów i jubilerów. Wysokiej jakości stal

Numer artykułu K1137.923.436
Kształt Zakrzywiony
Niklowane Nie
Długość (mm) 155
Sprężynowa pęseta/chwytak Tak
Testowane przez VDE Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt Zakrzywiony
Niklowane Nie
Długość (mm) 155
Sprężynowa pęseta/chwytak Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 25
Type Precision Tweezer

Opis

Pęsety uniwersalne Pęsety uniwersalne są odpowiednie do wymagających standardowych zastosowań i precyzyjnych zadań. Szeroka gama wzorów: proste, kątowe, powierzchnie chwytające i uchwyty gładkie lub ząbkowane, z igłami, wąskimi lub tępymi końcówkami, a także różne długości. Dla przemysłu elektronicznego, zegarmistrzów i jubilerów. Wysokiej jakości stal nierdzewna: niezwykle wytrzymała i bardzo dobra odporność na korozję w różnych środowiskach atmosferycznych i wielu materiałach żrących. - Powierzchnia: matowa- Wykończenie: pod kątem 25°- Szerokość końcówek (A): 0,5 mm- Szerokość końcówek (B): 0,5mm- Wersja końcówki pęsety: szpiczasta- Odporne na korozję: tak- Odporność na kwasy: bardzo dobra- Testowane ESD: nie- Testowane VDE: nie- Sektory: Przemysł elektroniczny Producenci zegarków Jubiler- Magnetyczna: niemagnetyczna (80%)- Zachowanie: Przewodzące

Numery artykułów

Numer artykułu K1137.923.436
EAN 4003773054832
UBB 500505989656
UNSPSC 27112105
Artykuł producenta nr 92 34 36
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.