text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

KNIP PICK-UP TWEEZERS 92 2206-120


Pęsety uniwersalne Pęsety uniwersalne są odpowiednie do wymagających standardowych zastosowań i precyzyjnych zadań. Szeroka gama wzorów: proste, kątowe, powierzchnie chwytające i uchwyty gładkie lub ząbkowane, z igłami, wąskimi lub tępymi końcówkami, a także różne długości. Dla przemysłu elektronicznego, zegarmistrzów i jubilerów. Wysokiej jakości stal nierdzewna: niezwykle wytrzymała i bardzo dobra odporność na korozję w różnych środowiskach atmosferycznych i wielu materiałach żrących. - Powierzchnia: matowa- Wykończenie: proste- Szerokość końcówek (A): 0,25 mm- Szerokość końcówek (B): 0,25mm- Wersja końcówki pęsety: igłowa- Odporność na korozję: tak- Odporność na kwasy: bardzo dobra- Testowane ESD: nie- Testowane VDE: nie- Sektory: Przemysł elektroniczny Producenci zegarków Jubiler- Magnetyczna: niemagnetyczna (80%)- Zachowanie: Przewodzące

Numer artykułu K1140.922.206
Kształt Prosty
Antymagnetyczny Tak
Niklowane Nie
Długość (mm) 120
Sprężynowa pęseta/chwytak Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt Prosty
Antymagnetyczny Tak
Niklowane Nie
Długość (mm) 120
Sprężynowa pęseta/chwytak Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 10
Kod towaru 8203200000
Type Precision Tweezer

Opis

Pęsety uniwersalne Pęsety uniwersalne są odpowiednie do wymagających standardowych zastosowań i precyzyjnych zadań. Szeroka gama wzorów: proste, kątowe, powierzchnie chwytające i uchwyty gładkie lub ząbkowane, z igłami, wąskimi lub tępymi końcówkami, a także różne długości. Dla przemysłu elektronicznego, zegarmistrzów i jubilerów. Wysokiej jakości stal nierdzewna: niezwykle wytrzymała i bardzo dobra odporność na korozję w różnych środowiskach atmosferycznych i wielu materiałach żrących. - Powierzchnia: matowa- Wykończenie: proste- Szerokość końcówek (A): 0,25 mm- Szerokość końcówek (B): 0,25mm- Wersja końcówki pęsety: igłowa- Odporność na korozję: tak- Odporność na kwasy: bardzo dobra- Testowane ESD: nie- Testowane VDE: nie- Sektory: Przemysł elektroniczny Producenci zegarków Jubiler- Magnetyczna: niemagnetyczna (80%)- Zachowanie: Przewodzące

Numery artykułów

Numer artykułu K1140.922.206
EAN 4003773054672
UBB 500505990050
UNSPSC 27112105
Artykuł producenta nr 92 22 06
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.