text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP P SZCZYPCE SEEGERA ZEW 90° 4921A01


Precyzyjne szczypce do pierścieni osadczych do pracy ciągłej: do 10 razy dłuższa żywotność w porównaniu z końcówkami toczonymi. Wkładane końcówki zapewniają niezawodną pracę. Duże powierzchnie styku na końcówkach: brak zniekształceń pierścieni osadczych, łatwy montaż. Połączenie śrubowe: precyzyjne, bezluzowe działanie szczypiec. Wewnętrzna sprężyna roz

Numer artykułu K1054.210.001
Konstrukcja Prostokątny
Izolowany Tak
Długość (mm) 130
Zakres mocowania (mm) 3 - 10
Odpowiedni do zewnętrznych pierścieni blokujących Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prostokątny
Izolowany Tak
Długość (mm) 130
Zakres mocowania (mm) 3 - 10
Odpowiedni do zewnętrznych pierścieni blokujących Tak
Wymienne końcówki Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 105
Type Precision External Circlip Pliers for Shaft

Opis

Precyzyjne szczypce do pierścieni osadczych do pracy ciągłej: do 10 razy dłuższa żywotność w porównaniu z końcówkami toczonymi. Wkładane końcówki zapewniają niezawodną pracę. Duże powierzchnie styku na końcówkach: brak zniekształceń pierścieni osadczych, łatwy montaż. Połączenie śrubowe: precyzyjne, bezluzowe działanie szczypiec. Wewnętrzna sprężyna rozwierająca, zabezpieczona i zamknięta. Antypoślizgowa powłoka z tworzywa sztucznego na rękojeściach. DIN 5254 B, szczęki ustawione pod kątem 90°. - Rozmiar wału: Ø 3 - 10mm- Końcówki (średnica): 0,9mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1054.210.001
EAN 4003773048817
UBB 500501358187
UNSPSC 27112140
Artykuł producenta nr 49 21 A01
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.