text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP P SZCZYPCE SEEGERA WEW 4811J 1 140


Precyzyjne szczypce do pierścieni osadczych do pracy ciągłej: do 10 razy dłuższa żywotność w porównaniu z końcówkami toczonymi. Wkładane końcówki zapewniają niezawodną pracę. Duże powierzchnie styku na końcówkach: brak zniekształceń pierścieni osadczych, łatwy montaż. Połączenie śrubowe: precyzyjna praca szczypiec bez luzów. Antypoślizgowa powłoka z two

Numer artykułu K1059.110.001
Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Długość (mm) 140
Zakres mocowania (mm) 12 - 25
Odpowiedni do zewnętrznych pierścieni blokujących Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Długość (mm) 140
Zakres mocowania (mm) 12 - 25
Odpowiedni do zewnętrznych pierścieni blokujących Nie
Wymienne końcówki Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 105
Type Precision Circlip Pliers for Bore Holes

Opis

Precyzyjne szczypce do pierścieni osadczych do pracy ciągłej: do 10 razy dłuższa żywotność w porównaniu z końcówkami toczonymi. Wkładane końcówki zapewniają niezawodną pracę. Duże powierzchnie styku na końcówkach: brak zniekształceń pierścieni osadczych, łatwy montaż. Połączenie śrubowe: precyzyjna praca szczypiec bez luzów. Antypoślizgowa powłoka z tworzywa sztucznego na rękojeściach. DIN 5256 C, szczęki proste. - Rozmiar otworu: Ø 12 - 25mm- Końcówki (średnica): Ø 1,3mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1059.110.001
EAN 4003773048527
UBB 500501356512
UNSPSC 27112140
Artykuł producenta nr 48 11 J1
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.