text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

KNIP NOSEPLIER26 2627-200MM CURVED


Szczypce tnące boczne Snipe Nose z półokrągłymi, długimi, zwężającymi się szczękami. Odporne na odkształcenia, elastyczne, precyzyjne końcówki. Odpowiednie do precyzyjnego chwytania i cięcia, również w łatwo i półtrudno dostępnych miejscach. Z krawędziami tnącymi do miękkiego, średnio twardego i twardego drutu. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 61 HRC. Szczęki nachylone pod kątem 40°. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 3,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm- Grubość szczęk (przegub) (T1): 9,5mm- Szerokość końcówek (W4): 3,0mm- Grubość końcówek (T2): 2.5mm- Długość powierzchni chwytającej (L4): 23.0mm- Długość szczęki (L3): 73.0mm- Szerokość główki (W3): 18 mm- Testy VDE: tak

Numer artykułu K1026.720.200
Izolowany Tak
Kształt Zakrzywiony
Waga 220
Długość (mm) 200
Materiał Stal
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Zakrzywiony
Waga 220
Długość (mm) 200
Materiał Stal
Osłona uchwytu Inny
Powierzchnia chwytająca Zębaty
Kute Tak
Testowane przez VDE Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 210
Kod towaru 8203200000
Type VDE Stork Beak Pliers

Opis

Szczypce tnące boczne Snipe Nose z półokrągłymi, długimi, zwężającymi się szczękami. Odporne na odkształcenia, elastyczne, precyzyjne końcówki. Odpowiednie do precyzyjnego chwytania i cięcia, również w łatwo i półtrudno dostępnych miejscach. Z krawędziami tnącymi do miękkiego, średnio twardego i twardego drutu. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 61 HRC. Szczęki nachylone pod kątem 40°. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 3,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm- Grubość szczęk (przegub) (T1): 9,5mm- Szerokość końcówek (W4): 3,0mm- Grubość końcówek (T2): 2.5mm- Długość powierzchni chwytającej (L4): 23.0mm- Długość szczęki (L3): 73.0mm- Szerokość główki (W3): 18 mm- Testy VDE: tak

Numery artykułów

Numer artykułu K1026.720.200
EAN 4003773016090
UBB 419100384660
UNSPSC 27112148
Artykuł producenta nr 26 27 200
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.