text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP NOSEPLIER26 2617-200MMSTRAIGHT


Szczypce tnące boczne Snipe Nose Półokrągłe, długie, zwężane szczęki. Odporne na odkształcenia, elastyczne, precyzyjne końcówki. Odpowiednie do precyzyjnego chwytania i cięcia, również w łatwo i półtrudno dostępnych miejscach. Z krawędziami tnącymi do miękkiego, średnio twardego i twardego drutu. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość

Numer artykułu K1026.710.200
Izolowany Tak
Kształt Prosty
Z przecinakiem do drutu Tak
Długość (mm) 200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Prosty
Z przecinakiem do drutu Tak
Długość (mm) 200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Materiał Stal
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Osłona uchwytu Inny
Powierzchnia chwytająca Zębaty
Kute Tak
Testowane przez VDE Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 215
Type VDE Stork Beak Pliers

Opis

Szczypce tnące boczne Snipe Nose Półokrągłe, długie, zwężane szczęki. Odporne na odkształcenia, elastyczne, precyzyjne końcówki. Odpowiednie do precyzyjnego chwytania i cięcia, również w łatwo i półtrudno dostępnych miejscach. Z krawędziami tnącymi do miękkiego, średnio twardego i twardego drutu. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 61 HRC. Szczęki proste. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 3,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm- Grubość szczęk (przegub) (T1): 9,5mm- Szerokość końcówek (W4): 3,0mm- Grubość końcówek (T2): 2.5mm- Długość szczęk (L3): 73.0mm- Szerokość główki (W3): 18mm- Testy VDE: tak

Numery artykułów

Numer artykułu K1026.710.200
EAN 4003773016069
UBB 419100384587
UNSPSC 27112148
Artykuł producenta nr 26 17 200
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.