text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP NOŻYCE PRĘTÓW 71 COB.7141200MMKSTF


KNIPEX CoBolt® Z precyzyjnymi krawędziami tnącymi do drutu miękkiego, twardego i fortepianowego. Tnie śruby, gwoździe, nity itp. do Ø 5,2 mm. Wydajna konstrukcja złącza zapewnia wyjątkową wydajność cięcia przy niewielkim wysiłku. Z wgłębieniem ułatwiającym cięcie grubszych drutów. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 64 HRC. Głowica nachylona pod kątem 20° z przegubem po jednej stronie i ukośną krawędzią tnącą umożliwiającą cięcie niemal w jednej płaszczyźnie, z miejscem na chwyt. - Zdolność cięcia miękkiego drutu (średnica): Ø 6 mm- Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 5,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4.0mm- Możliwości cięcia drutu fortepianowego (średnica): Ø 3.6mm

Artikelnummer K1071.141.200
Całkowita długość (mm) 200
Odpowiednie dla maks. średnicy śruby (mm) 5.2
Pod kątem Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 355
Verpakt per 1

Specificaties

Całkowita długość (mm) 200
Odpowiednie dla maks. średnicy śruby (mm) 5.2
Pod kątem Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 355
Kod towaru 82032000
Type 20° Angled Bolt Cutter with Recess

Omschrijving

KNIPEX CoBolt® Z precyzyjnymi krawędziami tnącymi do drutu miękkiego, twardego i fortepianowego. Tnie śruby, gwoździe, nity itp. do Ø 5,2 mm. Wydajna konstrukcja złącza zapewnia wyjątkową wydajność cięcia przy niewielkim wysiłku. Z wgłębieniem ułatwiającym cięcie grubszych drutów. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 64 HRC. Głowica nachylona pod kątem 20° z przegubem po jednej stronie i ukośną krawędzią tnącą umożliwiającą cięcie niemal w jednej płaszczyźnie, z miejscem na chwyt. - Zdolność cięcia miękkiego drutu (średnica): Ø 6 mm- Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 5,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4.0mm- Możliwości cięcia drutu fortepianowego (średnica): Ø 3.6mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1071.141.200
EAN 4003773066897
UBB 500504461814
UNSPSC 44121618
Fabrikant artikelnummer 71 41 200
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.