text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP NOŻYCE PRĘTÓW 71 7172-460MM


Obcinak do śrub Zdolność cięcia do twardości 48 HRC. Wytrzymałe krawędzie tnące są dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 62 HRC. Kuty ogranicznik z wygodnym amortyzatorem. Dobry dostęp dzięki bardzo płaskiej konstrukcji głowicy i przegubu. Ergonomicznie pochylone uchwyty minimalizujące wysiłek. Wytrzymałe, antypoślizgowe, dwukol

Numer artykułu K1071.172.460
Całkowita długość (mm) 460
Wymienne ostrze tnące Tak
Pod kątem Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 2150
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 460
Wymienne ostrze tnące Tak
Pod kątem Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 2150
Type Bolt Cutter

Opis

Obcinak do śrub Zdolność cięcia do twardości 48 HRC. Wytrzymałe krawędzie tnące są dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 62 HRC. Kuty ogranicznik z wygodnym amortyzatorem. Dobry dostęp dzięki bardzo płaskiej konstrukcji głowicy i przegubu. Ergonomicznie pochylone uchwyty minimalizujące wysiłek. Wytrzymałe, antypoślizgowe, dwukolorowe, wielokomponentowe tuleje rękojeści. Precyzyjna regulacja (12 pozycji) za pomocą śruby mimośrodowej. Wysoka wydajność cięcia przy minimalnym wysiłku dzięki optymalnej koordynacji kąta ostrza i przełożenia. Przykręcana głowica tnąca, wymienna. - HRC 19: Ø 8 mm- HRC 40: Ø 6 mm- HRC 48: Ø 5 mm- Długość ostrza mm: 30 mm- Grubość głowicy: 33mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1071.172.460
EAN 4003773066750
UBB 500504384511
UNSPSC 44121618
Artykuł producenta nr 71 72 460
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.