text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP NOŻYCE PRĘTÓW 71 7131-200MM


KNIPEX CoBolt® Z precyzyjnymi krawędziami tnącymi do drutu miękkiego, twardego i fortepianowego. Tnie śruby, gwoździe, nity itp. do Ø 5,2 mm. Wydajna konstrukcja złącza zapewnia wyjątkową wydajność cięcia przy niewielkim wysiłku. Z wgłębieniem ułatwiającym cięcie grubszych drutów. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 64 HRC. Z powierzchnią chwytającą poniżej złącza do chwytania i ciągnięcia drutów o średnicy od 1,0 mm. - Zdolność cięcia drutu miękkiego (średnica): Ø 6 mm- Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 5,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4.0mm- Możliwości cięcia drutu fortepianowego (średnica): Ø 3.6mm

Numer artykułu K1071.130.200
Całkowita długość (mm) 200
Odpowiednie dla maks. średnicy śruby (mm) 5.2
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 345
Kod towaru 82032000
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 200
Odpowiednie dla maks. średnicy śruby (mm) 5.2
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 345
Kod towaru 82032000
Type Front Cutting Bolt Cutter

Opis

KNIPEX CoBolt® Z precyzyjnymi krawędziami tnącymi do drutu miękkiego, twardego i fortepianowego. Tnie śruby, gwoździe, nity itp. do Ø 5,2 mm. Wydajna konstrukcja złącza zapewnia wyjątkową wydajność cięcia przy niewielkim wysiłku. Z wgłębieniem ułatwiającym cięcie grubszych drutów. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 64 HRC. Z powierzchnią chwytającą poniżej złącza do chwytania i ciągnięcia drutów o średnicy od 1,0 mm. - Zdolność cięcia drutu miękkiego (średnica): Ø 6 mm- Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 5,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4.0mm- Możliwości cięcia drutu fortepianowego (średnica): Ø 3.6mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1071.130.200
EAN 4003773042327
UBB 419104300100
UNSPSC 44121618
Artykuł producenta nr 71 31 200
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.