text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP NOŻYCE PRĘTÓW 71 7121-200MM


KNIPEX CoBolt® Z precyzyjnymi krawędziami tnącymi do drutu miękkiego, twardego i fortepianowego. Tnie śruby, gwoździe, nity itp. do Ø 5,2 mm. Wydajna konstrukcja złącza zapewnia wyjątkową wydajność cięcia przy niewielkim wysiłku. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 64 HRC. Głowica nachylona pod kątem 20° z prze

Numer artykułu K1071.121.200
Całkowita długość (mm) 200
Odpowiednie dla maks. średnicy śruby (mm) 5.2
Pod kątem Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 334
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 200
Odpowiednie dla maks. średnicy śruby (mm) 5.2
Pod kątem Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 334
Type 20° Angled Bolt Cutter

Opis

KNIPEX CoBolt® Z precyzyjnymi krawędziami tnącymi do drutu miękkiego, twardego i fortepianowego. Tnie śruby, gwoździe, nity itp. do Ø 5,2 mm. Wydajna konstrukcja złącza zapewnia wyjątkową wydajność cięcia przy niewielkim wysiłku. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 64 HRC. Głowica nachylona pod kątem 20° z przegubem po jednej stronie i ukośną krawędzią tnącą zapewniającą niemal równe cięcie, z miejscem na chwyt. - Zdolność cięcia miękkiego drutu (średnica): Ø 6 mm- Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 5,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4.0mm- Możliwości cięcia drutu fortepianowego (średnica): Ø 3.6mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1071.121.200
EAN 4003773066866
UBB 500504384446
UNSPSC 44121618
Artykuł producenta nr 71 21 200
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.