text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

KNIP NIJPTANG 50 5001-250MM


Obcęgi ciesielskie o wyjątkowej odporności na zużycie i dobrym wyważeniu. Szczególnie preferowane przez rzemieślników ze względu na ich precyzyjne wykonanie. Do intensywnego użytkowania. Twardość krawędzi tnącej ok. 60 HRC. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 2,2 mm - Długość krawędzi tnącej mm: 28 mm

Numer artykułu K1050.100.250
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 250
Osłona uchwytu Tworzywo sztuczne
Marka Knipex
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 250
Osłona uchwytu Tworzywo sztuczne
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 600
Kod towaru 8203200000
Type Carpenter Pincer

Opis

Obcęgi ciesielskie o wyjątkowej odporności na zużycie i dobrym wyważeniu. Szczególnie preferowane przez rzemieślników ze względu na ich precyzyjne wykonanie. Do intensywnego użytkowania. Twardość krawędzi tnącej ok. 60 HRC. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 2,2 mm - Długość krawędzi tnącej mm: 28 mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1050.100.250
EAN 4003773035312
UBB 419104295664
UNSPSC 27112112
Artykuł producenta nr 50 01 250
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.