text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP NIJPTANG 50 5000-225MM


Obcęgi ciesielskie o wyjątkowej odporności na zużycie i dobrym wyważeniu. Szczególnie preferowane przez rzemieślników ze względu na ich precyzyjne wykonanie. Do intensywnego użytkowania. Twardość krawędzi tnącej ok. 60 HRC. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 2,2 mm- Długość krawędzi tnącej mm: 25,5 mm

Numer artykułu K1050.000.225
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 225
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 425
Type Carpenter Pincer
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 225
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 425
Type Carpenter Pincer

Opis

Obcęgi ciesielskie o wyjątkowej odporności na zużycie i dobrym wyważeniu. Szczególnie preferowane przez rzemieślników ze względu na ich precyzyjne wykonanie. Do intensywnego użytkowania. Twardość krawędzi tnącej ok. 60 HRC. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 2,2 mm- Długość krawędzi tnącej mm: 25,5 mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1050.000.225
EAN 4003773021964
UBB 419104010527
UNSPSC 27112112
Artykuł producenta nr 50 00 225
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.