text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP NIJPTANG 50 5000-210MM


Obcęgi ciesielskie o wyjątkowej odporności na zużycie i dobrym wyważeniu. Szczególnie preferowane przez rzemieślników ze względu na ich precyzyjne wykonanie. Do intensywnego użytkowania. Twardość krawędzi tnącej ok. 60 HRC. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 2,2 mm- Długość krawędzi tnącej mm: 25,5 mm

Numer artykułu K1050.000.210
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 210
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 405
Kod towaru 8203200000
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 210
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 405
Kod towaru 8203200000
Type Carpenter Pincer

Opis

Obcęgi ciesielskie o wyjątkowej odporności na zużycie i dobrym wyważeniu. Szczególnie preferowane przez rzemieślników ze względu na ich precyzyjne wykonanie. Do intensywnego użytkowania. Twardość krawędzi tnącej ok. 60 HRC. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 2,2 mm- Długość krawędzi tnącej mm: 25,5 mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1050.000.210
EAN 4003773021957
UBB 419104010451
UNSPSC 27112112
Artykuł producenta nr 50 00 210
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.