text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP NIJPTANG 50 5000-160MM


Szczypce ciesielskie o ekstremalnej odporności na zużycie i dobrze wyważone. Szczególnie preferowane przez rzemieślników ze względu na ich precyzyjne wykonanie. Do ciężkich zastosowań. Twardość krawędzi tnącej ok. 60 HRC. - Zdolność cięcia średnio twardym drutem (średnica): Ø 1,8 mm- Długość krawędzi tnącej mm: 20,5 mm

Numer artykułu K1050.000.160
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 160
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 220
Type Carpenter Pincer
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 160
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 220
Type Carpenter Pincer

Opis

Szczypce ciesielskie o ekstremalnej odporności na zużycie i dobrze wyważone. Szczególnie preferowane przez rzemieślników ze względu na ich precyzyjne wykonanie. Do ciężkich zastosowań. Twardość krawędzi tnącej ok. 60 HRC. - Zdolność cięcia średnio twardym drutem (średnica): Ø 1,8 mm- Długość krawędzi tnącej mm: 20,5 mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1050.000.160
EAN 4003773023111
UBB 419104010295
UNSPSC 27112112
Artykuł producenta nr 50 00 160
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.