text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

KNIP NEEDLE COMBINATION PLIER 145MM


Szczypce kombinowane igłowo-nosowe łatwe cięcie dzięki złączu o dużej dźwigni. wygodne w użyciu podczas pracy w ograniczonych przestrzeniach dzięki smukłej konstrukcji głowicy i spiczastym szczękom (zapobiegającym obracaniu się). powierzchnie chwytające ze specjalnym wypukłym konturem po jednej stronie dla bezpiecznego chwytania płaskich części. Niezawodne i wszechstronne szczypce uniwersalne. Z krawędziami tnącymi do miękkiego, średnio twardego i twardego drutu. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 61 HRC. Długa żywotność i stabilne końcówki. Frezowany rowek w obszarze chwytania umożliwia przytrzymywanie i wyciąganie małych części, takich jak gwoździe, kołki i śruby. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 3,0 mm- Zdolność cięcia twardego drutu (średnica): Ø 2,0 mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: Ø 8.0mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: 16,0 mm²- Testowane przez VDE: tak

Numer artykułu 2V196573
Izolowany Tak
Kształt Prosty
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 154
Długość (mm) 145
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Prosty
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 154
Długość (mm) 145
Wycięcie wystające Tak
Materiał Stal
Przekrój poprzeczny taśmy (mm²) 16 - 16
Konstrukcja uchwytu Inny
Osłona uchwytu Inny
Testowane przez VDE Tak
Marka Knipex
Kod towaru 82032000
Type VDE Combination Pliers

Opis

Szczypce kombinowane igłowo-nosowe łatwe cięcie dzięki złączu o dużej dźwigni. wygodne w użyciu podczas pracy w ograniczonych przestrzeniach dzięki smukłej konstrukcji głowicy i spiczastym szczękom (zapobiegającym obracaniu się). powierzchnie chwytające ze specjalnym wypukłym konturem po jednej stronie dla bezpiecznego chwytania płaskich części. Niezawodne i wszechstronne szczypce uniwersalne. Z krawędziami tnącymi do miękkiego, średnio twardego i twardego drutu. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 61 HRC. Długa żywotność i stabilne końcówki. Frezowany rowek w obszarze chwytania umożliwia przytrzymywanie i wyciąganie małych części, takich jak gwoździe, kołki i śruby. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 3,0 mm- Zdolność cięcia twardego drutu (średnica): Ø 2,0 mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: Ø 8.0mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: 16,0 mm²- Testowane przez VDE: tak

Numery artykułów

Numer artykułu 2V196573
EAN 4003773079361
UBB 500641738967
UNSPSC 27112139
Artykuł producenta nr 08 26 145
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.