text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP NEEDLE COMBINATION PLIER 145MM


Szczypce uniwersalne do wszystkich typowych prac instalacyjnych i naprawczych. poręczne podczas pracy w ograniczonych przestrzeniach dzięki smukłej konstrukcji głowicy i spiczastym szczękom (zapobiegającym obracaniu się). powierzchnie chwytające ze specjalnym wypukłym konturem po jednej stronie dla bezpiecznego chwytania płaskich części. frezowany rowek

Numer artykułu 0A104554
Izolowany Tak
Kształt Prosty
Ochrona powierzchni Inny
Waga 148
Długość (mm) 145
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Prosty
Ochrona powierzchni Inny
Waga 148
Długość (mm) 145
Wycięcie wystające Tak
Materiał Stal
Przekrój poprzeczny taśmy (mm²) 16 - 16
Konstrukcja uchwytu Inny
Osłona uchwytu Inny
Kute Tak
Marka Knipex
Type Needle-Nose Combination Pliers

Opis

Szczypce uniwersalne do wszystkich typowych prac instalacyjnych i naprawczych. poręczne podczas pracy w ograniczonych przestrzeniach dzięki smukłej konstrukcji głowicy i spiczastym szczękom (zapobiegającym obracaniu się). powierzchnie chwytające ze specjalnym wypukłym konturem po jednej stronie dla bezpiecznego chwytania płaskich części. frezowany rowek w obszarze chwytania umożliwia przytrzymywanie i wyciąganie małych części, takich jak gwoździe, kołki i śruby. Niezawodne i wszechstronne szczypce uniwersalne. Łatwe cięcie dzięki przegubowi o dużej dźwigni. Z krawędziami tnącymi do miękkiego, średnio twardego i twardego drutu. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 61 HRC. Długa żywotność i stabilne końcówki. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 3,0 mm- Zdolność cięcia drutu twardego (średnica): Ø 2,0 mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: Ø 8.0mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: 16,0 mm²

Numery artykułów

Numer artykułu 0A104554
EAN 4003773078968
UBB 500641737712
UNSPSC 27112139
Artykuł producenta nr 08 22 145
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.