Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04.
Szczypce tnące dla elektroników Precyzyjne szczypce do bardzo dokładnego cięcia, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej. Wytrzymałe, bezluzowe złącze skrzynkowe. Podwójna sprężyna o niskim współczynniku tarcia zapewnia delikatne i równomierne otwieranie. Polerowanie lub polerowanie lustrzane wraz z cienką warstwą oleju zapewniają skuteczną ochronę przed rdzą - brak usterek obwodu spowodowanych złuszczaniem chromu z narzędzi platerowanych. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane laserowo, twardość krawędzi tnących ok. 56 HRC. Ostrze skośne, mini-ostrze z małym skosem, α = 55°. - Zdolność cięcia drutu miękkiego (średnica): Ø 0,6 mm- Szerokość główki (A): 11 mm- Długość szczęk (B): 20 mm- Grubość szczęk (złącza) (D): 7 mm- Długość krawędzi tnącej mm (C): 7 mm