text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

KNIP NARZEDZIE 64 6452-115MM


Szczypce do cięcia końcówek elektronicznych Precyzyjne szczypce do bardzo dokładnego cięcia, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej. Solidne, bezluzowe złącze skrzynkowe. Podwójna sprężyna o niskim współczynniku tarcia zapewnia delikatne i równomierne otwieranie. Polerowanie lub polerowanie lustrzane wraz z cienką warstwą oleju zapewniają skuteczną ochronę przed rdzą - brak usterek obwodu spowodowanych złuszczaniem chromu z narzędzi platerowanych. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane laserowo, twardość krawędzi tnących ok. 56 HRC. Ukośnica, krótka główka, bez skosu, do cięcia płaskiego, a = 27°. - Zdolność cięcia drutu miękkiego (średnica): Ø 1,3mm- Szerokość główki (A): 11mm- Długość szczęk (B): 10mm- Grubość szczęk (złącza) (D): 7mm- Długość krawędzi tnącej mm (C): 12mm

Numer artykułu K1064.250.115
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Inny
Waga 69
Długość (mm) 115
Konstrukcja uchwytu Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Inny
Waga 69
Długość (mm) 115
Konstrukcja uchwytu Inny
Osłona uchwytu Inny
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 60
Kod towaru 8203200000
Type Electronics End Cutting Nipper

Opis

Szczypce do cięcia końcówek elektronicznych Precyzyjne szczypce do bardzo dokładnego cięcia, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej. Solidne, bezluzowe złącze skrzynkowe. Podwójna sprężyna o niskim współczynniku tarcia zapewnia delikatne i równomierne otwieranie. Polerowanie lub polerowanie lustrzane wraz z cienką warstwą oleju zapewniają skuteczną ochronę przed rdzą - brak usterek obwodu spowodowanych złuszczaniem chromu z narzędzi platerowanych. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane laserowo, twardość krawędzi tnących ok. 56 HRC. Ukośnica, krótka główka, bez skosu, do cięcia płaskiego, a = 27°. - Zdolność cięcia drutu miękkiego (średnica): Ø 1,3mm- Szerokość główki (A): 11mm- Długość szczęk (B): 10mm- Grubość szczęk (złącza) (D): 7mm- Długość krawędzi tnącej mm (C): 12mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1064.250.115
EAN 4003773040439
UBB 419104297314
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 64 52 115
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.