text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP NARZEDZIE 64 6432ESD 120MM


Szczypce tnące do elektroniki ESD Precyzyjne szczypce do bardzo precyzyjnego cięcia, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej. Rękojeści odprowadzające ładunki elektryczne. Wytrzymałe, bezluzowe złącze skrzynkowe. Podwójna sprężyna o niskim współczynniku tarcia zapewnia delikatne i równomierne otwieranie. Lustrzany połysk w połączeniu z cienką warstwą

Numer artykułu K1064.235.120
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Inny
Waga 92
Długość (mm) 120
Konstrukcja uchwytu Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Inny
Waga 92
Długość (mm) 120
Konstrukcja uchwytu Inny
Testowane pod kątem ESD Tak
Osłona uchwytu Inny
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 80
Type Oblique Electronics End Cutting Nipper

Opis

Szczypce tnące do elektroniki ESD Precyzyjne szczypce do bardzo precyzyjnego cięcia, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej. Rękojeści odprowadzające ładunki elektryczne. Wytrzymałe, bezluzowe złącze skrzynkowe. Podwójna sprężyna o niskim współczynniku tarcia zapewnia delikatne i równomierne otwieranie. Lustrzany połysk w połączeniu z cienką warstwą oleju zapewnia ochronę przed rdzą - brak usterek obwodu spowodowanych złuszczaniem chromu z platerowanych narzędzi. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane laserowo, twardość krawędzi tnących ok. 56 HRC. Rękojeści z dwukolorowymi, wieloskładnikowymi uchwytami w kolorze czarnym/szarym. Szczypce do cięcia ukośnego, krótka główka, z małym skosem, α = 15°. - Zdolność cięcia drutu miękkiego (średnica): Ø 1,5 mm- Możliwość cięcia drutu średnio twardego (średnica): Ø 1.0mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0.5mm- Szerokość głowicy (A): 11mm- Długość szczęk (B): 10mm- Grubość szczęk (przegub) (D): 7mm- Długość krawędzi tnącej mm (C): 17mm- ESD: tak

Numery artykułów

Numer artykułu K1064.235.120
EAN 4003773025078
UBB 240104302882
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 64 32 120 ESD
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.