text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP NARZEDZIE 64 6412ESD 115MM


Szczypce tnące do elektroniki ESD Precyzyjne szczypce do bardzo precyzyjnego cięcia, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej. Rękojeści odprowadzające ładunki elektryczne. Wytrzymałe, bezluzowe złącze skrzynkowe. Podwójna sprężyna o niskim współczynniku tarcia zapewnia delikatne i równomierne otwieranie. Lustrzany połysk w połączeniu z cienką warstwą

Article number K1064.215.115
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Inny
Waga 94
Długość (mm) 115
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Packed per 1

Specifications

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Inny
Waga 94
Długość (mm) 115
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Konstrukcja uchwytu Inny
Testowane pod kątem ESD Tak
Osłona uchwytu Inny
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 80
Type Electronics End Cutting Nipper

Description

Szczypce tnące do elektroniki ESD Precyzyjne szczypce do bardzo precyzyjnego cięcia, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej. Rękojeści odprowadzające ładunki elektryczne. Wytrzymałe, bezluzowe złącze skrzynkowe. Podwójna sprężyna o niskim współczynniku tarcia zapewnia delikatne i równomierne otwieranie. Lustrzany połysk w połączeniu z cienką warstwą oleju zapewnia ochronę przed rdzą - brak usterek obwodu spowodowanych złuszczaniem chromu z platerowanych narzędzi. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane laserowo, twardość krawędzi tnących ok. 56 HRC. Rękojeści z dwukolorowymi wieloskładnikowymi uchwytami czarny/szary. - Zdolność cięcia miękkiego drutu (średnica): Ø 1,4 mm- Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 0,8mm- Szerokość główki (A): 11mm- Długość szczęk (B): 6mm- Grubość szczęk (przegub) (D): 7mm- Długość krawędzi tnącej mm (C): 16mm- ESD: tak

Article numbers

Article number K1064.215.115
EAN 4003773024323
UBB 240104302478
UNSPSC 23151901
Manufacturer article nr  64 12 115 ESD
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.