text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP NAALDTANG ELEC 31 3121-160MM


Szczypce płaskie precyzyjne do bardzo dokładnych prac montażowych, gięcia i regulacji. Smukłe i ergonomicznie ukształtowane do pracy w trudno dostępnych miejscach. Gładko szlifowane powierzchnie chwytające. Krawędzie starannie gratowane. - Grubość szczęk (przegub) (T1): 7,5mm- Szerokość końcówek (W4): 1,8mm- Grubość końcówek (T2): 2,5mm- Długość powierz

Numer artykułu K1031.120.160
Izolowany Tak
Kształt Zakrzywiony
Długość (mm) 160
Materiał Stal
Długość szczęk (mm) 55
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Zakrzywiony
Długość (mm) 160
Materiał Stal
Długość szczęk (mm) 55
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Powierzchnia chwytająca Bez pokrycia
Kute Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 80
Type Bent Nose Pliers

Opis

Szczypce płaskie precyzyjne do bardzo dokładnych prac montażowych, gięcia i regulacji. Smukłe i ergonomicznie ukształtowane do pracy w trudno dostępnych miejscach. Gładko szlifowane powierzchnie chwytające. Krawędzie starannie gratowane. - Grubość szczęk (przegub) (T1): 7,5mm- Szerokość końcówek (W4): 1,8mm- Grubość końcówek (T2): 2,5mm- Długość powierzchni chwytającej (L4): 27.0mm- Długość szczęk (L3): 55.0mm- Szerokość główki (W3): 16.0mm- Kąt główki: 45

Numery artykułów

Numer artykułu K1031.120.160
EAN 4003773046790
UBB 419100395229
UNSPSC 27112126
Artykuł producenta nr 31 21 160
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.