text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP NAALDTANG ELEC 31 3111-160MM


Szczypce płaskie precyzyjne do bardzo dokładnych prac montażowych, gięcia i regulacji. Smukłe i ergonomicznie ukształtowane do pracy w trudno dostępnych miejscach. Gładko szlifowane powierzchnie chwytające. Krawędzie starannie gratowane. - Grubość szczęk (przegub) (T1): 7,5mm- Szerokość końcówek (W4): 1,8mm- Grubość końcówek (T2): 2,5mm- Długość szczęk

Numer artykułu K1031.110.160
Izolowany Tak
Kształt Prosty
Długość (mm) 160
Materiał Stal
Długość szczęk (mm) 55
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Prosty
Długość (mm) 160
Materiał Stal
Długość szczęk (mm) 55
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Powierzchnia chwytająca Bez pokrycia
Kute Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 100
Type Flat Nose Pliers

Opis

Szczypce płaskie precyzyjne do bardzo dokładnych prac montażowych, gięcia i regulacji. Smukłe i ergonomicznie ukształtowane do pracy w trudno dostępnych miejscach. Gładko szlifowane powierzchnie chwytające. Krawędzie starannie gratowane. - Grubość szczęk (przegub) (T1): 7,5mm- Szerokość końcówek (W4): 1,8mm- Grubość końcówek (T2): 2,5mm- Długość szczęk (L3): 55.0mm- Szerokość główki (W3): 16.0mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1031.110.160
EAN 4003773044475
UBB 419100395146
UNSPSC 27112126
Artykuł producenta nr 31 11 160
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.