Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04.
Szczypce igłowe o dużym zasięgu, szczególnie przydatne do chwytania i prac montażowych wymagających większej siły chwytania. Idealne do pracy w ograniczonych przestrzeniach, np. w wąskich i głębokich skrzynkach rozdzielczych. Radełkowane powierzchnie chwytające. Płaskie, szerokie szczęki. - Grubość szczęk (przegub) (T1): 10,5 mm- Szerokość końcówek (W4): 4,0mm- Grubość końcówek (T2): 10.5mm- Długość szczęk (L3): 33.0mm- Szerokość główki (W3): 13,5 mm