text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

KNIP MECHANICS' PLIERS 38 3891-200MM


Szczypce mechaniczne o wysokiej wytrzymałości końcówek na zginanie. Powierzchnie chwytające nacięte krzyżowo. Kąt 45°, półokrągłe, długie szczęki, odpowiednie również do chwytania świec zapłonowych i elementów okrągłych. - Grubość szczęk (przegub) (T1): 9,5mm- Grubość końcówek (T2): 2,5mm- Długość szczęk (L3): 73,0mm- Szerokość główki (W3): 17,5mm- Kąt

Numer artykułu K1038.190.200
Izolowany Tak
Kształt Zakrzywiony
Długość 200
Materiał Stal
Model o niskiej iskrowości Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Zakrzywiony
Długość 200
Materiał Stal
Model o niskiej iskrowości Tak
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Powierzchnia chwytająca Zębaty
Kute Tak

Opis

Szczypce mechaniczne o wysokiej wytrzymałości końcówek na zginanie. Powierzchnie chwytające nacięte krzyżowo. Kąt 45°, półokrągłe, długie szczęki, odpowiednie również do chwytania świec zapłonowych i elementów okrągłych. - Grubość szczęk (przegub) (T1): 9,5mm- Grubość końcówek (T2): 2,5mm- Długość szczęk (L3): 73,0mm- Szerokość główki (W3): 17,5mm- Kąt główki: 45

Numery artykułów

Numer artykułu K1038.190.200
EAN 4003773017219
UBB 240100028978
UNSPSC 27112125
Artykuł producenta nr 38 91 200
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.