text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

KNIP MECHANICS' PLIERS 38 3825-200MM


Szczypce mechaniczne o wysokiej wytrzymałości końcówek na zginanie. Powierzchnie chwytające nacięte krzyżowo. Półokrągłe szczęki pod kątem 40°. - Grubość szczęk (przegub) (T1): 9,5mm- Szerokość końcówek (W4): 3.0mm- Grubość końcówek (T2): 2.5mm- Długość szczęk (L3): 73.0mm- Szerokość główki (W3): 17.5mm- Kąt główki: 40

Numer artykułu K1038.520.200
Izolowany Tak
Kształt Zakrzywiony
Długość 200
Materiał Stal
Szerokość głowicy (mm) 3
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Zakrzywiony
Długość 200
Materiał Stal
Szerokość głowicy (mm) 3
Konstrukcja uchwytu Inny
Osłona uchwytu Inny
Powierzchnia chwytająca Zębaty
Kute Tak
Marka Knipex

Opis

Szczypce mechaniczne o wysokiej wytrzymałości końcówek na zginanie. Powierzchnie chwytające nacięte krzyżowo. Półokrągłe szczęki pod kątem 40°. - Grubość szczęk (przegub) (T1): 9,5mm- Szerokość końcówek (W4): 3.0mm- Grubość końcówek (T2): 2.5mm- Długość szczęk (L3): 73.0mm- Szerokość główki (W3): 17.5mm- Kąt główki: 40

Numery artykułów

Numer artykułu K1038.520.200
EAN 4003773043669
UBB 419100385162
UNSPSC 27112125
Artykuł producenta nr 38 25 200
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.