text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

KNIP LONG NOSE PLIERS 30 3021-160MM


Szczypce z długim noskiem, wytrzymałe i odporne na zużycie. Odpowiednie do chwytania w łatwo dostępnych miejscach. Długie, półokrągłe szczęki. Radełkowane powierzchnie chwytające. - Grubość szczęk (przegub) (T1): 9,5mm- Szerokość końcówek (W4): 3,0mm- Grubość końcówek (T2): 2.5mm- Długość szczęk (L3): 50.0mm- Szerokość główki (W3): 16.5mm

Numer artykułu K1030.120.160
Izolowany Tak
Całkowita długość (mm) 160
Długość (mm) 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Kształt ściskany Kompresja trapezowa
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Całkowita długość (mm) 160
Długość (mm) 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Kształt ściskany Kompresja trapezowa
Materiał Stal
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Kute Tak
Testowane przez VDE Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 120
Kod towaru 8203200000
Type Long Nose Pliers

Opis

Szczypce z długim noskiem, wytrzymałe i odporne na zużycie. Odpowiednie do chwytania w łatwo dostępnych miejscach. Długie, półokrągłe szczęki. Radełkowane powierzchnie chwytające. - Grubość szczęk (przegub) (T1): 9,5mm- Szerokość końcówek (W4): 3,0mm- Grubość końcówek (T2): 2.5mm- Długość szczęk (L3): 50.0mm- Szerokość główki (W3): 16.5mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1030.120.160
EAN 4003773035053
UBB 419100140203
UNSPSC 27112134
Artykuł producenta nr 30 21 160
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.