text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

KNIP LONG NOSE PLIERS 30 3021-140MM


Szczypce z długim noskiem, wytrzymałe i odporne na zużycie. Odpowiednie do chwytania w łatwo dostępnych miejscach. Długie, półokrągłe szczęki. - Grubość szczęk (przegub) (T1): 8,0 mm- Szerokość końcówek (W4): 2,5mm- Grubość końcówek (T2): 2.0mm- Długość szczęk (L3): 42.0mm- Szerokość główki (W3): 15.0mm

Numer artykułu K1030.120.140
Izolowany Tak
Całkowita długość (mm) 140
Długość (mm) 140
Materiał Stal
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Całkowita długość (mm) 140
Długość (mm) 140
Materiał Stal
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Powierzchnia chwytająca Zębaty
Kute Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 100
Kod towaru 8203200000
Type Long Half-Round Nose Pliers

Opis

Szczypce z długim noskiem, wytrzymałe i odporne na zużycie. Odpowiednie do chwytania w łatwo dostępnych miejscach. Długie, półokrągłe szczęki. - Grubość szczęk (przegub) (T1): 8,0 mm- Szerokość końcówek (W4): 2,5mm- Grubość końcówek (T2): 2.0mm- Długość szczęk (L3): 42.0mm- Szerokość główki (W3): 15.0mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1030.120.140
EAN 4003773042433
UBB 419100383670
UNSPSC 27112134
Artykuł producenta nr 30 21 140
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.