text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP LONG NOSE PLIERS 30 3015-160MM


Szczypce z długim noskiem, wytrzymałe i odporne na zużycie. Odpowiednie do chwytania w łatwo dostępnych miejscach. Długie, trapezowe szczęki. - Grubość szczęk (przegub) (T1): 9,5mm- Szerokość końcówek (W4): 3,0mm- Grubość końcówek (T2): 5.0mm- Długość szczęk (L3): 46.5mm- Szerokość główki (W3): 16,5 mm

Numer artykułu K1030.510.160
Izolowany Tak
Całkowita długość (mm) 160
Długość (mm) 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Kształt ściskany Kompresja trapezowa
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Całkowita długość (mm) 160
Długość (mm) 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Kształt ściskany Kompresja trapezowa
Materiał Stal
Konstrukcja uchwytu Inny
Osłona uchwytu Inny
Kute Tak
Testowane przez VDE Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 140
Type Long Nose Pliers

Opis

Szczypce z długim noskiem, wytrzymałe i odporne na zużycie. Odpowiednie do chwytania w łatwo dostępnych miejscach. Długie, trapezowe szczęki. - Grubość szczęk (przegub) (T1): 9,5mm- Szerokość końcówek (W4): 3,0mm- Grubość końcówek (T2): 5.0mm- Długość szczęk (L3): 46.5mm- Szerokość główki (W3): 16,5 mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1030.510.160
EAN 4003773035046
UBB 419100130899
UNSPSC 27112134
Artykuł producenta nr 30 15 160
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.