text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP LONG NOSE PLIERS 30 3011-160MM


Szczypce z długim noskiem, wytrzymałe i odporne na zużycie. Odpowiednie do chwytania w łatwo dostępnych miejscach. Długie, trapezowe szczęki. - Grubość szczęk (przegub) (T1): 9,5mm- Szerokość końcówek (W4): 3,0mm- Grubość końcówek (T2): 5.0mm- Długość szczęk (L3): 46.5mm- Szerokość główki (W3): 16,5 mm

Article number K1030.110.160
Izolowany Tak
Całkowita długość (mm) 160
Długość (mm) 160
Materiał Stal
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Packed per 1

Specifications

Izolowany Tak
Całkowita długość (mm) 160
Długość (mm) 160
Materiał Stal
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Powierzchnia chwytająca Zębaty
Kute Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 110
Kod towaru 8203200000
Type Long Nose Pliers

Description

Szczypce z długim noskiem, wytrzymałe i odporne na zużycie. Odpowiednie do chwytania w łatwo dostępnych miejscach. Długie, trapezowe szczęki. - Grubość szczęk (przegub) (T1): 9,5mm- Szerokość końcówek (W4): 3,0mm- Grubość końcówek (T2): 5.0mm- Długość szczęk (L3): 46.5mm- Szerokość główki (W3): 16,5 mm

Article numbers

Article number K1030.110.160
EAN 4003773023128
UBB 419100130220
UNSPSC 27112134
Manufacturer article nr  30 11 160
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.