text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP LONG NOSE PLIERS 30 3011-140MM


Szczypce z długim noskiem, wytrzymałe i odporne na zużycie. Odpowiednie do chwytania w łatwo dostępnych miejscach. Długie, trapezowe szczęki. Radełkowane powierzchnie chwytające. - Grubość szczęk (przegub) (T1): 8.0mm- Szerokość końcówek (W4): 2.5mm- Grubość końcówek (T2): 4.0mm- Długość szczęk (L3): 42.0mm- Szerokość główki (W3): 15,0 mm

Referência K1030.110.140
Izolowany Tak
Całkowita długość (mm) 140
Długość (mm) 140
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Kształt ściskany Kompresja trapezowa
Embalado por 1

Especificações

Izolowany Tak
Całkowita długość (mm) 140
Długość (mm) 140
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Kształt ściskany Kompresja trapezowa
Materiał Stal
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Kute Tak
Testowane przez VDE Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 80
Kod towaru 8203200000
Type Long Nose Pliers

Descrição

Szczypce z długim noskiem, wytrzymałe i odporne na zużycie. Odpowiednie do chwytania w łatwo dostępnych miejscach. Długie, trapezowe szczęki. Radełkowane powierzchnie chwytające. - Grubość szczęk (przegub) (T1): 8.0mm- Szerokość końcówek (W4): 2.5mm- Grubość końcówek (T2): 4.0mm- Długość szczęk (L3): 42.0mm- Szerokość główki (W3): 15,0 mm

Números do artigo

Referência K1030.110.140
EAN 4003773033936
UBB 419100130147
UNSPSC 27112134
Artigo do fabricante nr 30 11 140
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.