text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP JEWELLERS PLIERS 19 1901-130MM


Szczypce okrągłe z krawędzią tnącą Precyzyjnie szlifowane okrągłe szczęki z cienkimi, spiczastymi końcówkami. Do chwytania i manipulowania cienkimi drutami, np. w jubilerstwie. Idealne do cięcia i gięcia, także w elektronice. Idealne do gięcia pętli z drutu. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 60 HRC. - Zdolnoś

Numer artykułu K1019.100.130
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Inny
Waga 73
Długość (mm) 130
Materiał Stal
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Inny
Waga 73
Długość (mm) 130
Materiał Stal
Konstrukcja uchwytu 1-składnikowy
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 70
Type Round Nose Pliers

Opis

Szczypce okrągłe z krawędzią tnącą Precyzyjnie szlifowane okrągłe szczęki z cienkimi, spiczastymi końcówkami. Do chwytania i manipulowania cienkimi drutami, np. w jubilerstwie. Idealne do cięcia i gięcia, także w elektronice. Idealne do gięcia pętli z drutu. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 60 HRC. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 2,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm- Grubość szczęk (przegub) (T1): 8.0mm- Szerokość końcówek (W4): 2.0mm- Grubość końcówek (D1): 1.0mm- Długość szczęk (L3): 32.0mm- Szerokość główki (W3): 13.5mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1019.100.130
EAN 4003773034995
UBB 419100382680
UNSPSC 27112125
Artykuł producenta nr 19 01 130
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.