text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

KNIP GRIPTANG 46 4611 G 3 140MM


Szczypce do pierścieni osadczych Do montażu pierścieni osadczych na wałkach o Ø 4 - 30 mm. Ze sprężyną rozwierającą. Solidne, kute. Antypoślizgowe, solidne końcówki. Do zakładania pierścieni zaciskowych na wałki o Ø 14,0 - 18,0 mm. - Rozmiar trzonka: Ø 14 - 18 mm- Końcówki (średnica): Ø 1,3 mm

Numer artykułu K1048.110.003
Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Ze sprężyną Tak
Długość (mm) 140
Zakres mocowania (mm) 14 - 18
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Ze sprężyną Tak
Długość (mm) 140
Zakres mocowania (mm) 14 - 18
Odpowiedni do zewnętrznych pierścieni blokujących Tak
Wymienne końcówki Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 80
Kod towaru 8203200000
Type Circlip Pliers

Opis

Szczypce do pierścieni osadczych Do montażu pierścieni osadczych na wałkach o Ø 4 - 30 mm. Ze sprężyną rozwierającą. Solidne, kute. Antypoślizgowe, solidne końcówki. Do zakładania pierścieni zaciskowych na wałki o Ø 14,0 - 18,0 mm. - Rozmiar trzonka: Ø 14 - 18 mm- Końcówki (średnica): Ø 1,3 mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1048.110.003
EAN 4003773031086
UBB 419100502899
UNSPSC 27112140
Artykuł producenta nr 46 11 G3
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.