text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP GRIPTANG 46 4611 G 2 140MM


Szczypce do pierścieni osadczych Do montażu pierścieni osadczych na wałkach o Ø 4 - 30 mm. Ze sprężyną rozwierającą. Solidne, kute. Antypoślizgowe, solidne końcówki. Do zakładania pierścieni zaciskowych na wałki o Ø 5,0 - 13,0 mm. - Rozmiar trzonka: Ø 5 - 13 mm- Końcówki (średnica): Ø 1,3 mm

Numer artykułu K1048.110.002
Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Ze sprężyną Tak
Długość (mm) 140
Zakres mocowania (mm) 5 - 13
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Ze sprężyną Tak
Długość (mm) 140
Zakres mocowania (mm) 5 - 13
Odpowiedni do zewnętrznych pierścieni blokujących Tak
Wymienne końcówki Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 80
Type Circlip Pliers

Opis

Szczypce do pierścieni osadczych Do montażu pierścieni osadczych na wałkach o Ø 4 - 30 mm. Ze sprężyną rozwierającą. Solidne, kute. Antypoślizgowe, solidne końcówki. Do zakładania pierścieni zaciskowych na wałki o Ø 5,0 - 13,0 mm. - Rozmiar trzonka: Ø 5 - 13 mm- Końcówki (średnica): Ø 1,3 mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1048.110.002
EAN 4003773031079
UBB 419100502717
UNSPSC 27112140
Artykuł producenta nr 46 11 G2
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.