text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

KNIP GRIPTANG 46 4611 G 0 140MM


Szczypce do pierścieni osadczych Do zakładania pierścieni zaciskowych na wałki o Ø 1,5 - 4 mm. Ze sprężyną rozwierającą. Solidne, kute. Antypoślizgowe, masywne końcówki do pierścieni o Ø 1,5 - 4,0 mm, z regulowaną śrubą ograniczającą zapobiegającą nadmiernemu rozciągnięciu. - Rozmiar trzonu: Ø 1,5 - 4mm- Końcówki (średnica): Ø 0,9 mm

Numer artykułu K1048.110.000
Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Ze sprężyną Tak
Długość (mm) 140
Zakres mocowania (mm) 1.5 - 4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Ze sprężyną Tak
Długość (mm) 140
Zakres mocowania (mm) 1.5 - 4
Odpowiedni do zewnętrznych pierścieni blokujących Tak
Wymienne końcówki Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 80
Kod towaru 8203200000
Type Circlip Pliers

Opis

Szczypce do pierścieni osadczych Do zakładania pierścieni zaciskowych na wałki o Ø 1,5 - 4 mm. Ze sprężyną rozwierającą. Solidne, kute. Antypoślizgowe, masywne końcówki do pierścieni o Ø 1,5 - 4,0 mm, z regulowaną śrubą ograniczającą zapobiegającą nadmiernemu rozciągnięciu. - Rozmiar trzonu: Ø 1,5 - 4mm- Końcówki (średnica): Ø 0,9 mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1048.110.000
EAN 4003773047896
UBB 500500853444
UNSPSC 27112140
Artykuł producenta nr 46 11 G0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.