Przyrządy do ściągania izolacji
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
Obcęgi & szczypce
Narzędzia do odizolowywania
Przyrządy do ściągania izolacji
8R403817
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
KNIP ERGOSTRIP UNI STRPPNGTL 247X165X93
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
8R403817
Przekrój wzdłużny
Tak
Okrągła krawędź
Tak
Średnica zakresu taśmy (mm)
8 - 13
Przekrój poprzeczny taśmy (mm²)
0.2 - 4
Marka
Knipex
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Przekrój wzdłużny
Tak
Okrągła krawędź
Tak
Średnica zakresu taśmy (mm)
8 - 13
Przekrój poprzeczny taśmy (mm²)
0.2 - 4
Marka
Knipex
Kod towaru
Widok
O (max.)
Ergostrip
Type
Universal Stripping Tool
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
KNIPEX ErgoStrip® do szybkiego i precyzyjnego zdejmowania izolacji ze wszystkich popularnych okrągłych i odpornych na wilgoć kabli instalacyjnych (np. kabli NYM 3 x 1,5 mm² do 5 x 2,5 mm²), kabli do transmisji danych (np. skrętki) i kabli koncentrycznych. Innowacyjna, ergonomiczna konstrukcja uchwytu pistoletowego ułatwia cięcie, zdejmowanie izolacji i cięcie wzdłużne powłoki. Stożkowe, wąskie końcówki narzędzia zapewniają lepszy dostęp w ciasnych miejscach. Urządzenie do ściągania izolacji dla przekrojów 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm². Uproszczone wprowadzanie pojedynczych przewodów do zdejmowania izolacji za pomocą grzbietów lokalizacyjnych. Ze sprężyną otwierającą i blokadą. Łatwe wprowadzanie kabla koncentrycznego i kabla do transmisji danych dzięki wspomaganiu otwierania. Wielokomponentowa konstrukcja z miękką strefą z tworzywa sztucznego zapewnia wygodę użytkowania i pewny chwyt. dla osób leworęcznych. - Zdolność ściągania izolacji z kabli okrągłych (średnica): Ø 8 - 13 mm- Zdolność ściągania izolacji z przewodów i żył: 0,2 - 4,0 mm²- Zdolność ściągania izolacji z kabla koncentrycznego (średnica): Ø 4,8 - 7,5 mm- Zdolność usuwania izolacji z kabla do transmisji danych: CAT 5 - 7. Skrętka (UTP/STP)- Zdolność usuwania izolacji: Ø 8,0 - 13,0 mm
Numery artykułów
Numer artykułu
8R403817
EAN
4003773082910
UBB
500700728842
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
16 95 02 SB