text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

KNIP ELEKTRONICATANG 35 3542-115MM


Szczypce dla elektroników Wytrzymała, zoptymalizowana pod kątem obciążeń konstrukcja z bezluzowym złączem skrzynkowym. Starannie zaokrąglona główka: brak ostrych krawędzi, które mogłyby uszkodzić materiał. Wysokie, wąskie tuleje zapewniają precyzyjny i wygodny chwyt między kciukiem a palcem wskazującym. . Gładko szlifowane powierzchnie chwytające zapewniają chwyt bez uszkodzeń. Podwójna sprężyna o niskim współczynniku tarcia zapewnia delikatne i równomierne otwieranie. Lustrzany połysk w połączeniu z cienką warstwą oleju zapewnia ochronę przed rdzą - brak usterek obwodu spowodowanych złuszczaniem chromu z platerowanych narzędzi. . Półokrągłe szczęki pod kątem 45°. - Długość szczęk (B): 22,5 mm- Grubość szczęk (przegub) (D): 6,5 mm- Szerokość końcówek (E): 2,0 mm- Grubość końcówek (F): 1.5mm- Szerokość główki (A): 11.0mm- Kąt wymiarów: 45

Numer artykułu K1035.240.115
Izolowany Tak
Kształt Zakrzywiony
Waga 74
Długość (mm) 115
Kształt ściskany Kompresja trapezowa
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Zakrzywiony
Waga 74
Długość (mm) 115
Kształt ściskany Kompresja trapezowa
Materiał Stal
Szerokość głowicy (mm) 1.3
Konstrukcja uchwytu Inny
Testowane pod kątem ESD Tak
Osłona uchwytu Inny
Powierzchnia chwytająca Bez pokrycia
Kute Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 50
Kod towaru 8203200000
Type Electronics Pliers

Opis

Szczypce dla elektroników Wytrzymała, zoptymalizowana pod kątem obciążeń konstrukcja z bezluzowym złączem skrzynkowym. Starannie zaokrąglona główka: brak ostrych krawędzi, które mogłyby uszkodzić materiał. Wysokie, wąskie tuleje zapewniają precyzyjny i wygodny chwyt między kciukiem a palcem wskazującym. . Gładko szlifowane powierzchnie chwytające zapewniają chwyt bez uszkodzeń. Podwójna sprężyna o niskim współczynniku tarcia zapewnia delikatne i równomierne otwieranie. Lustrzany połysk w połączeniu z cienką warstwą oleju zapewnia ochronę przed rdzą - brak usterek obwodu spowodowanych złuszczaniem chromu z platerowanych narzędzi. . Półokrągłe szczęki pod kątem 45°. - Długość szczęk (B): 22,5 mm- Grubość szczęk (przegub) (D): 6,5 mm- Szerokość końcówek (E): 2,0 mm- Grubość końcówek (F): 1.5mm- Szerokość główki (A): 11.0mm- Kąt wymiarów: 45

Numery artykułów

Numer artykułu K1035.240.115
EAN 4003773040736
UBB 419100396961
UNSPSC 27112126
Artykuł producenta nr 35 42 115
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.