text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELEKTRONICATANG 35 3532ESD 115MM

Artículo No. K1035.235.115
Izolowany Tak
Kształt Prosty
Waga 71
Długość (mm) 115
Kształt ściskany Kompresja trapezowa

Especificaciones

Izolowany Tak
Kształt Prosty
Waga 71
Długość (mm) 115
Kształt ściskany Kompresja trapezowa
Materiał Stal
Szerokość głowicy (mm) 1.5
Konstrukcja uchwytu Inny
Testowane pod kątem ESD Tak
Osłona uchwytu Inny
Powierzchnia chwytająca Bez pokrycia
Kute Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 60
Kod towaru 8203200000
Type ESD Electronics Pliers

Descripción

Szczypce dla elektroników ESD. Główka starannie zaokrąglona: brak ostrych krawędzi, które mogłyby uszkodzić materiał. rękojeści odprowadzające ładunki elektryczne - rozpraszające. Wysokie, smukłe tulejki do precyzyjnego i wygodnego chwytania między kciukiem a palcem wskazującym. . Gładko szlifowane powierzchnie chwytające zapewniają chwyt bez uszkodzeń. Podwójna sprężyna o niskim współczynniku tarcia zapewnia delikatne i równomierne otwieranie. Lustrzany połysk w połączeniu z cienką warstwą oleju zapewnia ochronę przed rdzą - brak usterek obwodu spowodowanych złuszczaniem chromu z narzędzi platerowanych. Okrągłe, spiczaste szczęki. - Długość szczęk (B): 22,5 mm- Grubość szczęk (przegub) (D): 6,5 mm- Szerokość końcówek (E): 2,0 mm- Grubość końcówek (F): 1.0mm- Szerokość główki (A): 11.0mm- ESD: tak

Números de artículo

Artículo No. K1035.235.115
EAN 4003773024859
UBB 240100027319
UNSPSC 27112126
Artículo del fabricante nr 35 32 115 ESD
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.