text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELEKTRONICATANG 35 3532-115MM


Szczypce dla elektroników Wytrzymała, zoptymalizowana pod kątem obciążeń konstrukcja z bezluzowym złączem skrzynkowym. Starannie zaokrąglona główka: brak ostrych krawędzi, które mogłyby uszkodzić materiał. Wysokie, wąskie tuleje zapewniają precyzyjny i wygodny chwyt między kciukiem a palcem wskazującym. . Gładko szlifowane powierzchnie chwytające zapewniają chwyt bez uszkodzeń. Podwójna sprężyna o niskim współczynniku tarcia zapewnia delikatne i równomierne otwieranie. Lustrzany połysk w połączeniu z cienką warstwą oleju zapewnia ochronę przed rdzą - brak usterek obwodu spowodowanych złuszczaniem chromu z narzędzi platerowanych. Okrągłe, spiczaste szczęki. - Długość szczęk (B): 22,5 mm- Grubość szczęk (przegub) (D): 6,5 mm- Szerokość końcówek (E): 2,0 mm- Grubość końcówek (F): 1.0mm- Szerokość główki (A): 11.0mm

Objednací číslo K1035.230.115
Izolowany Tak
Kształt Prosty
Waga 72
Długość (mm) 115
Kształt ściskany Kompresja trapezowa
Baleno po 1

Specifikace

Izolowany Tak
Kształt Prosty
Waga 72
Długość (mm) 115
Kształt ściskany Kompresja trapezowa
Materiał Stal
Szerokość głowicy (mm) 1
Konstrukcja uchwytu Inny
Testowane pod kątem ESD Tak
Osłona uchwytu Inny
Powierzchnia chwytająca Bez pokrycia
Kute Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 50
Kod towaru 8203200000
Type Electronics Pliers

Popis

Szczypce dla elektroników Wytrzymała, zoptymalizowana pod kątem obciążeń konstrukcja z bezluzowym złączem skrzynkowym. Starannie zaokrąglona główka: brak ostrych krawędzi, które mogłyby uszkodzić materiał. Wysokie, wąskie tuleje zapewniają precyzyjny i wygodny chwyt między kciukiem a palcem wskazującym. . Gładko szlifowane powierzchnie chwytające zapewniają chwyt bez uszkodzeń. Podwójna sprężyna o niskim współczynniku tarcia zapewnia delikatne i równomierne otwieranie. Lustrzany połysk w połączeniu z cienką warstwą oleju zapewnia ochronę przed rdzą - brak usterek obwodu spowodowanych złuszczaniem chromu z narzędzi platerowanych. Okrągłe, spiczaste szczęki. - Długość szczęk (B): 22,5 mm- Grubość szczęk (przegub) (D): 6,5 mm- Szerokość końcówek (E): 2,0 mm- Grubość końcówek (F): 1.0mm- Szerokość główki (A): 11.0mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1035.230.115
EAN 4003773035121
UBB 419100396888
UNSPSC 27112126
Výrobní číslo položky 35 32 115
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.