text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

KNIP ELEKTRONICATANG 35 3522ESD 115MM


Szczypce dla elektroników ESD. Główka starannie zaokrąglona: brak ostrych krawędzi, które mogłyby uszkodzić materiał. rękojeści odprowadzające ładunki elektryczne - rozpraszające. Wysokie, smukłe tuleje dla precyzyjnego i wygodnego chwytu między kciukiem a palcem wskazującym. . Gładko szlifowane powierzchnie chwytające zapewniają chwyt bez uszkodzeń. Podwójna sprężyna o niskim współczynniku tarcia zapewnia delikatne i równomierne otwieranie. Lustrzany połysk w połączeniu z cienką warstwą oleju zapewnia ochronę przed rdzą - brak usterek obwodu spowodowanych złuszczaniem chromu z platerowanych narzędzi. . półokrągłe szczęki. - Długość szczęk (B): 22,5 mm- Grubość szczęk (przegub) (D): 7,0 mm- Szerokość końcówek (E): 2,0 mm- Grubość końcówek (F): 1,3 mm- Szerokość główki (A): 11,0 mm- ESD: tak

Numer artykułu K1035.225.115
Izolowany Tak
Kształt Prosty
Waga 71
Długość (mm) 115
Kształt ściskany Kompresja trapezowa
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Prosty
Waga 71
Długość (mm) 115
Kształt ściskany Kompresja trapezowa
Materiał Stal
Szerokość głowicy (mm) 1.5
Konstrukcja uchwytu Inny
Testowane pod kątem ESD Tak
Osłona uchwytu Inny
Powierzchnia chwytająca Bez pokrycia
Kute Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 60
Kod towaru 8203200000
Type ESD Electronics Pliers

Opis

Szczypce dla elektroników ESD. Główka starannie zaokrąglona: brak ostrych krawędzi, które mogłyby uszkodzić materiał. rękojeści odprowadzające ładunki elektryczne - rozpraszające. Wysokie, smukłe tuleje dla precyzyjnego i wygodnego chwytu między kciukiem a palcem wskazującym. . Gładko szlifowane powierzchnie chwytające zapewniają chwyt bez uszkodzeń. Podwójna sprężyna o niskim współczynniku tarcia zapewnia delikatne i równomierne otwieranie. Lustrzany połysk w połączeniu z cienką warstwą oleju zapewnia ochronę przed rdzą - brak usterek obwodu spowodowanych złuszczaniem chromu z platerowanych narzędzi. . półokrągłe szczęki. - Długość szczęk (B): 22,5 mm- Grubość szczęk (przegub) (D): 7,0 mm- Szerokość końcówek (E): 2,0 mm- Grubość końcówek (F): 1,3 mm- Szerokość główki (A): 11,0 mm- ESD: tak

Numery artykułów

Numer artykułu K1035.225.115
EAN 4003773024842
UBB 240100027152
UNSPSC 27112126
Artykuł producenta nr 35 22 115 ESD
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.